CALOTTA B52P.4K 0104529

Ventose a soffietto multiplo BX-P Poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0104529
Rubix:170000000512533
Produttore:0104529
CALOTTA B52P.4K 0104529

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro52 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B52P.4K 0104529


Adatte a superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale del DURAFLEX® non lascia aloni.
CALOTTA BX52P.4K COD. 0104529

Punti di forza

Adatta per la compensazione in altezza e per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, il che rende la ventosa forte e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia aloni.

Applicazioni

Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna;Scatole e contenitori;Alimentazione fogli intercalari;Formatura e apertura/chiusura scatole;Alimentazione rotativa cartoni;Formatura, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e confezionamento;Alimentazione e smistamento coperchi/cartoncini;Rimozione componenti in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro52 mm
Formarotondo
Tipologiasenza raccordi
Temperatura minima10 °C
Temperatura massima50 °C
€ 27,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione