CALOTTA B5.20 3150286S

Ventose a soffietto B Silicone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:3150286S
Rubix:170000000514437
Produttore:3150286S
CALOTTA B5.20 3150286S

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone (sil)
Diametro5 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B5.20 3150286S


La ventosa a soffietto in silicone di Piab è progettata per garantire una flessibilità e un'adattabilità superiori nelle attività di movimentazione dei materiali più impegnative. La struttura in morbido silicone assicura una presa delicata. Il design a soffietto consente di compensare in modo eccellente le differenze di altezza e di movimentare efficacemente gli oggetti irregolari. Durevole e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone offre prestazioni affidabili, sicure ed efficienti negli ambienti di automazione più esigenti.

Punti di forza

Realizzata in silicone di alta qualità per una manipolazione sicura ed efficiente Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili Adatto per applicazioni in plastica, lamiera e confezionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro5 mm
Formasoffietto
Tipologiasenza raccordi
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
Codice doganale84879090
4,52 IVA esclusa
/ Unità
5,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione