VENTOSA BL30-2.20.04AG 0101514
Ventose a soffietto multiplo BL-2 Silicone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0101514
Rubix:170000000512137
Produttore:0101514



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA BL30-2.20.04AG 0101514
La ventosa in silicone BL-2 ha un labbro morbido e flessibile ed è adatta a sacchi non troppo stretti. I quattro soffietti offrono una buona compensazione di livello. Disponibili in diametri da 20 a 50 mm.
Punti di forza
Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alta portata
Realizzato in silicone resistente e di alta qualità, consente un'ampia gamma di temperature
Presa sicura e non dannosa sui sacchi
Adatto per la compensazione in altezza.
Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili.
Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Applicazioni
Sacchi, buste e fasci;Movimentazione sacchetti e buste
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | 1/8 npsf femmina, con filtro a rete |
| Codice doganale | 40169997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione