VENTOSA BL50-5, SILICONE, G 1/2 MASCHIO 0122961

Ventose a soffietto multiplo BL-5 Silicone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0122961
Rubix:170000000513350
Produttore:0122961
VENTOSA BL50-5, SILICONE, G 1/2 MASCHIO 0122961

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone (sil)
Diametro50 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA BL50-5, SILICONE, G 1/2 MASCHIO 0122961


Ottimizzata per la movimentazione di sacchetti con contenuto liquido e viscoso e di alimenti surgelati. Può essere utilizzato anche per le stesse applicazioni dei soffietti corti, ma può far fronte a maggiori differenze di livello grazie al movimento di sollevamento più lungo. Non è adatto all'uso con livelli di vuoto profondo. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una maggiore stabilità.
VENTOSA Serie:BL Diametro:50 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:1/2" MASCHIO Materiale:SILICONE

Punti di forza

Elevata portata iniziale, con soffietto rinforzato e labbro lungo e sottile Adatto per la movimentazione di sacchi difficili da maneggiare, ad esempio sacchi pieni di liquidi, alimenti surgelati e per sacchi pesanti Temperatura di lavoro compresa tra -40 e +200 °C Adatto per la compensazione di livello

Applicazioni

Sacchi, buste e fasci;Movimentazione sacchetti e buste

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro50 mm
Formarotondo
Tipologiag1/2 maschio
36,78 IVA esclusa
/ Unità
44,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore