Riferimenti
Piab:0101176
Rubix:170000000511918
Produttore:0101176



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA B20.20.02AF 0101176
La ventosa a soffietto in silicone di Piab è progettata per garantire una flessibilità e un'adattabilità superiori nelle attività di movimentazione dei materiali più impegnative. La struttura in morbido silicone assicura una presa delicata. Il design a soffietto consente di compensare in modo eccellente le differenze di altezza e di movimentare efficacemente gli oggetti irregolari. Durevole e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone offre prestazioni affidabili, sicure ed efficienti negli ambienti di automazione più esigenti.
VENTOSA Serie:B Diametro:20 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:1/8" MASCHIO - M5 FEMMINA Materiale:SILICONE
Punti di forza
Realizzata in silicone di alta qualità per una manipolazione sicura ed efficiente
Consentono di compensare differenze di altezza.
Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
Adatto per applicazioni in plastica, lamiera e confezionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | g1/8 maschio/m5 femmina, con filtro a rete |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione