VENTOSA B52P.4K.05AD 0106740

Ventose a soffietto multiplo BX-P Poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0106740
Rubix:170000000512599
Produttore:0106740
VENTOSA B52P.4K.05AD 0106740

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro52 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA B52P.4K.05AD 0106740


Adatte a superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale del DURAFLEX® non lascia aloni.
VENTOSA Serie:BX Diametro:52 mm Forma:SOFFIETTI MULTIPLI Attacco:3/8" MASCHIO Materiale:POLIURETANO

Punti di forza

Adatta per la compensazione in altezza e per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, il che rende la ventosa forte e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia aloni.

Applicazioni

Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna;Scatole e contenitori;Alimentazione fogli intercalari;Formatura e apertura/chiusura scatole;Alimentazione rotativa cartoni;Formatura, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e confezionamento;Alimentazione e smistamento coperchi/cartoncini;Rimozione componenti in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro52 mm
Formasoffietto
Tipologiacon filtro, g3/8 maschio, con filtro a rete
39,36 IVA esclusa
/ Unità
48,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione