Riferimenti
Vuototecni:01 22 10 S
Rubix:999190300034162
Produttore:012210S
Dettagli del prodotto : VENTOSA A COPPA D.22MM. IN SILICONE 012210S
Ventose dalla tipica conformazione a coppa, sono adatte per la presa e la movimentazione con vuoto, di oggetti con superficie piana, leggermente convessa o concava.Di largo impiego, questa serie di ventose ha diametri compresi tra 10 e 45 mm e sono normalmente disponibili nelle mescole standard para naturale N, gomma antiolio A e silicone S.Possono essere calzate a freddo, senza l’ausilio di collanti, su un supporto di ottone nichelato o di alluminio anodizzato.Il supporto, appositamente sagomato per combaciare perfettamente alla ventosa, è munito di un perno filettato maschio, per facilitarne il fissaggio all’automatismo.La sostituzione delle ventose è estremamente semplice: come ricambio, infatti, è sufficiente richiedere la ventosa indicata in tabella, nella mescola desiderata.Su specifica richiesta e per quantitativi minimi da definire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a inizio pagina e i supporti in materiali diversi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone |
|---|---|
| Diametro | 22 mm |
| Tipologia | tazza tradizionale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

