CALOTTA B35XP POLIURETANO 30/60 0205002

Ventose a soffietto B-XP Poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0205002
Rubix:170000000513896
Produttore:0205002
CALOTTA B35XP POLIURETANO 30/60 0205002

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro35 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B35XP POLIURETANO 30/60 0205002


Adatte per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che unisce l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.

Punti di forza

Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità. Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile. Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano Le ventose DURAFLEX® sono antialone.

Applicazioni

Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna;Scatole e contenitori;Alimentazione fogli intercalari;Formatura e apertura/chiusura scatole;Alimentazione rotativa cartoni;Formatura, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e confezionamento;Alimentazione e smistamento coperchi/cartoncini;Rimozione componenti in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro35 mm
Formarotondo
Tipologiasenza raccordi
€ 19,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione