CALOTTA B15XP POLIURETANO 60 0205172
Ventose a soffietto B-XP Poliuretano
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0205172
Rubix:170000000513929
Produttore:0205172



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano 60 (pu) |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA B15XP POLIURETANO 60 0205172
Adatte per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che unisce l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia segni.
Punti di forza
Adatta a minime compensazioni di livello con buon stabilità.
Eccellente presa su superfici corrugate, porose o superfici non a tenuta come cartone, parti plastiche con trama e materiali compositi (superfice grezza). Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di differenti durezze, che rendono la ventosa forte e stabile per accelerazioni e velocità, allo stesso tempo, morbido e flessibile.
Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuratano
Le ventose DURAFLEX® sono antialone.
Applicazioni
Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna;Scatole e contenitori;Alimentazione fogli intercalari;Formatura e apertura/chiusura scatole;Alimentazione rotativa cartoni;Formatura, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e confezionamento;Alimentazione e smistamento coperchi/cartoncini;Rimozione componenti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano 60 (pu) |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | ventosa b15xp polyurethane 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione