Riferimenti
Festo:VAS-15-1/8-SI-B
Rubix:160000000609154
Produttore:1376604
EAN:4052568061890

Documenti
Dettagli del prodotto : 1376604-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-15-1/8-SI-B
Ventosa completa VAS-15-1/8-SI-B Compensatore altezza della ventosa=1,2 mm, Dimensione nominale=3 mm, Diametro ventosa=15 mm, Volume ventosa=0,328 cm3, Posizione della connessione=in alto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x20x10 mm |
|---|---|
| Peso | 3,75 g |
| Materiale | silicone |
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | vas |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione