CALOTTA BX35P.4E 0107477
Ventose a soffietto multiplo BX-P Poliuretano
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0107477
Rubix:170000000512677
Produttore:0107477



Riepilogo info tecniche
| Materiale | poliuretano 60 (pu) |
|---|---|
| Diametro | 35 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA BX35P.4E 0107477
Adatte a superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale del DURAFLEX® non lascia aloni.
Punti di forza
Adatta per la compensazione in altezza e per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc.
Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, il che rende la ventosa forte e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile.
Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano.
Il materiale DURAFLEX® non lascia aloni.
Applicazioni
Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna;Scatole e contenitori;Alimentazione fogli intercalari;Formatura e apertura/chiusura scatole;Alimentazione rotativa cartoni;Formatura, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e confezionamento;Alimentazione e smistamento coperchi/cartoncini;Rimozione componenti in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano 60 (pu) |
|---|---|
| Diametro | 35 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | senza raccordi |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione