00945235-ARTICOLO ZP2-TB20MBS-H5

Ventose

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP2-TB20MBS-H5
Rubix:999221025047623
Produttore:ZP2-TB20MBS-H5
00945235-ARTICOLO ZP2-TB20MBS-H5

Riepilogo info tecniche

Materialegomma di silicone
Diametro20 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00945235-ARTICOLO ZP2-TB20MBS-H5


Le ventose della serie ZP, ZP2 e ZP3 di SMC offrono una gamma completa di opzioni di ventose per soddisfare tutte le esigenze di movimentazione e trasferimento. Un'ampia gamma di dimensioni, forme e materiali consente ai progettisti di scegliere la configurazione di ventose più appropriata, rendendo le ZP, ZP2 e ZP3 adatte a una varietà di applicazioni di sollevamento di routine e speciali.
•Sizes: ©4 to Ø 20.
•Shapes: Bellows.
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber.
•High Flexibility.

Pad Diameter: 20mm (Blast Type)
Material: S (Silicon Rubber)
Mounting: H5 (M5 x 0.8 Male Thread)

Punti di forza

Ventosa con anello di bloccaggio
Pezzo di ricambio
Diametri delle ventose da 2mm a 50mm
Piatti, rigati, profondi e a soffietto
Disponibili sei materiali diversi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x21x19 mm
Peso4 g
Materialegomma di silicone
Diametro20 mm
Formasoffietto
Tipologiacuscinetto a soffietto
Paese d'origineJP
14,00 IVA esclusa
/ Unità
17,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione