CALOTTA RILEVABILE S.BBL40-2DS40.XXX.00 0202850
Ventose a soffietto multiplo B-BL Silicone FCM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0202850
Rubix:170000000513880
Produttore:0202850



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA RILEVABILE S.BBL40-2DS40.XXX.00 0202850
B-BL è una famiglia di prodotti adatta ai prodotti da forno. Il materiale è conforme alla normativa FDA (FDA 21 CFR 177.2600), soddisfa il regolamento UE 1935/2004 e può essere utilizzato in un ampio intervallo di temperature. Non adatto all’uso con alti livelli di vuoto. Può essere dotato di anelli di rinforzo in poliammide per garantire una stabilità aggiuntiva.
Calotta rilevabile s.bbl40-2ds40.xxx.00 PIAB CODICE 0202850
Punti di forza
Il silicone è conforme alla normativa FDA 21 CFR 177.2600 e al regolamento (CE) n. 1935/2004.
Silicone di alta qualità e lunga durata
Per rendere rilevabile il materiale, alla gomma viene aggiunta una piccola quantità di additivo metallico (Fe).
Ideali per la movimentazione di prodotti con semi nei panifici.
Compatibili con la regolazione di livello.
Disponibili in versione rilevabile con raccordi con filetto maschio in plastica o acciaio inox resistente agli acidi per uso alimentare. I raccordi sono separabili.
Le ventose sono disponibili anche con una clip per il fissaggio agli smodellatori per pane di dimensioni standard
Facili da pulire grazie al design igienico, senza cavità in cui si possono accumulare polvere e impurità.
La chiusura dei soffietti richiede solamente un livello di vuoto ridotto, per ridurre il rischio di danni ai prodotti di panetteria.
Applicazioni
Contatto diretto con alimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | senza raccordi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione