VENTOSA XLF200.30.63UA 0127132

Ventose piane XLF Extra Large in nitrile-PVC (NPV)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0127132
Rubix:170000000513508
Produttore:0127132
VENTOSA XLF200.30.63UA 0127132

Riepilogo info tecniche

Materialenitrile-pvc (npv)
Diametro200 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA XLF200.30.63UA 0127132


Adatto alla movimentazione di lastre grandi e pesanti, come vetro e metallo, con superficie piana o leggermente concava. La trama di attrito aumenta la sicurezza e la capacità di movimentare lastre di vetro/lamiera inclinate o in verticale. Il design a doppio labbro aumenta la sicurezza contro il carico eccessivo o lo strappo del labbro esterno. Porta ausiliaria, adatta per il rilevamento del vuoto o per un efficiente controsoffio/rilascio.
VENTOSA Serie:XL Diametro:200 mm Forma:PIANE Attacco:1/2" FEMMINA Materiale:NITRILE

Punti di forza

Adatto alla movimentazione di lastre grandi e pesanti, come vetro e metallo, con superficie piana o leggermente concava. La trama di attrito aumenta la sicurezza e la capacità di movimentare lastre di vetro/lamiera inclinate o in verticale. Il design a doppio labbro aumenta la sicurezza contro il carico eccessivo o lo strappo del labbro esterno. Il materiale durevole e resistente all'abrasione riduce il rischio di aloni. La piastra di fissaggio piana facilita le interfacce di montaggio personalizzate. Porta ausiliaria, adatta per il rilevamento del vuoto o per un efficiente controsoffio/rilascio.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenitrile-pvc (npv)
Diametro200 mm
Formarotondo
Tipologiag1/2 femmina
€ 83,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione