VENTOSA OB20X60P.5E.G31M CPL. 0115291

Ventose a soffietto ovale OB in poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0115291
Rubix:170000000513027
Produttore:0115291
VENTOSA OB20X60P.5E.G31M CPL. 0115291

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano 60 (pu)
Diametro62 mm
Formaovale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA OB20X60P.5E.G31M CPL. 0115291


Le ventose ovali sono adatte alla movimentazione di oggetti e superfici lunghe e strette quando si desidera la massima forza di sollevamento. Le ventose ovali sono particolarmente adatte per superfici irregolari e quando si desidera una compensazione di livello. Questo programma di ventose ovali ha caratteristiche particolarmente adatte alla movimentazione di prodotti in lamiera metallica.
VENTOSA Serie:OB Diametro:20X60 mm Forma:OVALI Attacco:1/8" MASCHIO Materiale:POLIURETANO

Punti di forza

Adatto per la compensazione in altezza. Può movimentare oggetti con differenze di altezza e forme diverse, ad esempio lastre goffrate o ondulate. Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili. Nella ventosa bicolore, il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, il che rende la ventosa forte e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale non lascia aloni sugli oggetti movimentati.

Applicazioni

Non lascia segni

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano 60 (pu)
Diametro62 mm
Formaovale
Tipologiag1/8 maschio
39,43 IVA esclusa
/ Unità
48,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione