VENTOSA A COPPA D.25MM.IN PARA NATURALE 012510N
Ventose con relativi supporti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Vuototecni:01 25 10 N
Rubix:999190300034175
Produttore:012510N
Dettagli del prodotto : VENTOSA A COPPA D.25MM.IN PARA NATURALE 012510N
Ventose dalla tipica conformazione a coppa, sono adatte per la presa e la movimentazione con vuoto, di oggetti con superfcie piana, leggermente convessa o concava. Di largo impiego, questa serie di ventose ha diametri compresi tra 10 e 45 mm e sono normalmente disponibili nelle mescole standard para naturale N, gomma antiolio A e silicone S. Possono essere calzate a freddo, senza l’ausilio di collanti, su un supporto di ottone nichelato o di alluminio anodizzato. Il supporto, appositamente sagomato per combaciare perfettamente alla ventosa, è munito di un perno flettato maschio, per facilitarne il fssaggio all’automatismo. La sostituzione delle ventose è estremamente semplice: come ricambio, infatti, è suffciente richiedere la ventosa indicata in tabella, nella mescola desiderata. Su specifca richiesta e per quantitativi minimi da defnire in fase di ordinazione, è possibile fornire le ventose nelle mescole speciali elencate a pag. 31 ed i supporti in materiali diversi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | gomma para naturale |
|---|---|
| Tipologia | tazza tradizionale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

