1396095-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-55-1/4-PUR-B

Ventosa VAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAS-55-1/4-PUR-B
Rubix:160000000609283
Produttore:1396095
EAN:4052568062088
1396095-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-55-1/4-PUR-B

Riepilogo info tecniche

Materialepur
Diametro55 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1396095-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-55-1/4-PUR-B


Ventosa completa VAS-55-1/4-PUR-B La guarnizione non è inclusa nella fornitura. Compensatore altezza della ventosa=3,5 mm, Dimensione nominale=4 mm, Diametro ventosa=55 mm, Volume ventosa=8,01 cm3, Diametro effettivo di suzione=44,7 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x55x32 mm
Peso30,76 g
Materialepur
Diametro55 mm
Formarotondo
Tipologiavas
Paese d'origineCZ
Codice doganale84879090
12,98 IVA esclusa
/ Unità
15,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore