Riferimenti
Piab:0101462
Rubix:170000000512103
Produttore:0101462



Riepilogo info tecniche
| Materiale | cloroprene (cr) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA B40.10.04AG 0101462
Le ventose a soffietto in cloroprene di Piab sono progettate per una movimentazione versatile e duratura in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Realizzate in gomma cloroprene di alta qualità, queste ventose offrono un'eccellente resistenza agli oli, agli agenti atmosferici e all'abrasione. Il design flessibile del soffietto si adatta alle superfici irregolari e curve, compensando le differenze di altezza e garantendo una presa sicura. Ideali per il settore automotive, il packaging e l'industria manifatturiera in generale, offrono prestazioni costanti e durature in ambienti difficili.
Punti di forza
Realizzate in gomma cloroprene di alta qualità
Eccellente resistenza agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici
Design flessibile del soffietto per adattarsi a superfici curve e irregolari
Movimentazione senza aloni
Durevole per un uso prolungato in ambienti difficili
Ideale per il settore automobilistico, il packaging e l'industria manifatturiera in generale
Applicazioni
Parti in plastica stampate a iniezione, lamiera asciutta
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | cloroprene (cr) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | 1/8 npsf femmina, con filtro a rete |
| Codice doganale | 40169997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione