1377752-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-30-1/8-SI-B

Ventosa VAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAS-30-1/8-SI-B
Rubix:160000000609181
Produttore:1377752
EAN:4052568061920
1377752-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-30-1/8-SI-B

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone
Diametro30 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1377752-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-30-1/8-SI-B


Ventosa completa VAS-30-1/8-SI-B Compensatore altezza della ventosa=1,9 mm, Dimensione nominale=3 mm, diametro ventosa=30 mm, volume ventosa=1,29 cm3, Posizione della connessione=in alto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x30x20 mm
Peso5,13 g
Materialesilicone
Diametro30 mm
Formarotondo
Tipologiavas
Codice doganale84879090
14,13 IVA esclusa
/ Unità
17,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione