00952497-VENTOSA ZP2-06AUS

Ventose

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP2-06AUS
Rubix:999220711034803
00952497-VENTOSA ZP2-06AUS

Riepilogo info tecniche

Materialegomma siliconica
Diametro6 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00952497-VENTOSA ZP2-06AUS


Le ventose della serie ZP, ZP2 e ZP3 di SMC offrono una gamma completa di opzioni di ventose per soddisfare tutte le esigenze di movimentazione e trasferimento. Un'ampia gamma di dimensioni, forme e materiali consente ai progettisti di scegliere la configurazione di ventose più appropriata, rendendo le ZP, ZP2 e ZP3 adatte a una varietà di applicazioni di sollevamento di routine e speciali.
ZP2-*MU/EU/AU, ventosa, Corta

Punti di forza

Ventosa con anello di bloccaggio
Pezzo di ricambio
Diametri delle ventose da 2mm a 50mm
Piatti, rigati, profondi e a soffietto
Disponibili sei materiali diversi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x6x5 mm
Peso1 g
Materialegomma siliconica
Diametro6 mm
Formapiatto
Tipologiaventosa
Paese d'origineJP
4,14 IVA esclusa
/ Unità
5,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione