Riferimenti
Festo:VAS-15-1/8-PUR-B
Rubix:160000000609280
Produttore:1396087
EAN:4052568062057

Documenti
Dettagli del prodotto : 1396087-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-15-1/8-PUR-B
Ventosa VAS-15-1/8-PUR-B L€™anello di tenuta non ¨ compreso nella fornitura. Compensatore della corsa, ventosa=1,2 mm, Diametro nominale=3 mm, Diametro ventosa=15 mm, Volume aspirazione=0,228 cm3, Diametro efficace di aspirazione=12,4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 10,75 g |
| Materiale | pur |
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | vas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione