1377637-UNITA' DI ASPIRAZIONE VASB-30-1/8-SI-B

Ventosa VASB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VASB-30-1/8-SI-B
Rubix:160000000609179
Produttore:1377637
EAN:4052568061906
1377637-UNITA' DI ASPIRAZIONE VASB-30-1/8-SI-B

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone
Diametro30 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1377637-UNITA' DI ASPIRAZIONE VASB-30-1/8-SI-B


Ventosa completa VASB-30-1/8-SI-B La guarnizione non è inclusa nella fornitura. Compensatore altezza della ventosa=13,9 mm, Dimensione nominale=3 mm, Diametro ventosa=30 mm, Volume ventosa=6,18 cm3, Posizione della connessione=in alto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x35x35 mm
Peso6,51 g
Materialesilicone
Diametro30 mm
Formarotondo
Tipologiavasb
Codice doganale84879090
18,46 IVA esclusa
/ Unità
22,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione