CALOTTA B15MF 3150264

Ventose a soffietto B TPE MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:3150264
Rubix:170000000514431
Produttore:3150264
CALOTTA B15MF 3150264

Riepilogo info tecniche

Materialetpe
Diametro15 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B15MF 3150264


Le ventose a soffietto in TPE di Piab, antialone, sono progettate per una movimentazione delicata e senza impronte su prodotti sensibili o di valore elevato. Realizzate in elastomero termoplastico avanzato (TPE), queste ventose offrono una presa morbida e priva di aloni, ideale per le superfici in cui l'estetica è importante. Il design flessibile del soffietto si adatta alle forme irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una movimentazione sicura e affidabile. Durevoli e resistenti all'usura, offrono prestazioni costanti e prive di aloni negli ambienti di automazione più esigenti.

Punti di forza

Costruite in materiale TPE avanzato e antialone Presa morbida e antialone per superfici delicate o di alto valore Design flessibile del soffietto per forme irregolari e differenze di altezza Resistente all'usura e alla deformazione Mantiene l'estetica del prodotto con una movimentazione priva di aloni Adatto per lastra di vetro, lamiera metallica e prodotti finiti

Applicazioni

Ventose non segnanti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetpe
Diametro15 mm
Formasoffietto
Tipologiasenza raccordi
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Codice doganale84879090
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione