00873172-ARTICOLO ZP2-16JS

Cuscinetto a vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP2-16JS
Rubix:999221025046927
EAN:3618036476552
00873172-ARTICOLO ZP2-16JS

Riepilogo info tecniche

Materialegomma di silicone
Diametro16 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00873172-ARTICOLO ZP2-16JS


Con il lancio della nuova gamma di tamponi per il vuoto Serie ZP2, siamo ora in grado di offrire ai clienti una soluzione completa e unica. Sviluppata come parte della nostra crescente gamma di prodotti per il vuoto, la nuova Serie ZP2, se combinata con le nostre gamme di tamponi per il vuoto ZP e ZP2V, ci fornisce un formidabile portafoglio di opzioni per soddisfare anche le esigenze di movimentazione e trasferimento più impegnative. I tamponi per il vuoto della Serie ZP2 sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, forme e materiali e sono adatti a diverse applicazioni.
•Pad Sizes: Ø 15 - Ø 46 mm
•Shapes: Multibellows Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•High Flexibility.

Pad Diameter: 16mm
Pad Type: J [Bellows (Multistage Type)]
Material: S (Silicon Rubber)
Lock Ring: With Lock Ring (or None)

Informazioni tecniche


Attributi
Materialegomma di silicone
Diametro16 mm
Formarotondo
Tipologiacuscinetto a soffietto
9,47 IVA esclusa
/ Unità
11,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione