35415-VENTOSA VASB-75-1/4-NBR

Ventosa VASB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VASB-75-1/4-NBR
Rubix:160000000580205
Produttore:35415
EAN:4052568010126
35415-VENTOSA VASB-75-1/4-NBR

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro75 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 35415-VENTOSA VASB-75-1/4-NBR


Ventosa completa VASB-75-1/4-NBR Con guarnizione OL. Dimensione nominale=4 mm, diametro ventosa=75 mm, Diametro aspirazione effettivo=60 mm, Posizione della connessione=in alto, Forma ventosa=rotonda, soffietto 1,5 conv

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x45 mm
Peso89,9 g
Materialenbr
Diametro75 mm
Formarotondo
Tipologiavasb
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
38,16 IVA esclusa
/ Unità
46,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione