00952740-VENTOSA ZP2-08ANN

Ventose

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP2-08ANN
Rubix:999221017016541
Produttore:ZP2-08ANN
EAN:3618036477252
00952740-VENTOSA ZP2-08ANN

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro8 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00952740-VENTOSA ZP2-08ANN


Le ventose della serie ZP, ZP2 e ZP3 di SMC offrono una gamma completa di opzioni di ventose per soddisfare tutte le esigenze di movimentazione e trasferimento. Un'ampia gamma di dimensioni, forme e materiali consente ai progettisti di scegliere la configurazione di ventose più appropriata, rendendo le ZP, ZP2 e ZP3 adatte a una varietà di applicazioni di sollevamento di routine e speciali.
ZP2-**AN, ventosa, Ugello

Punti di forza

Ventosa con anello di bloccaggio
Pezzo di ricambio
Diametri delle ventose da 2mm a 50mm
Piatti, rigati, profondi e a soffietto
Disponibili sei materiali diversi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x8x4 mm
Peso1 g
Materialenbr
Diametro8 mm
Formarotondo
Tipologiaventosa a ugello
Paese d'origineJP
4,37 IVA esclusa
/ Unità
5,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione