VENTOSA BF80P.4H.08UD G3/8 MASCHIO 0106985

Ventose a soffietto BF-P Poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0106985
Rubix:170000000512631
VENTOSA BF80P.4H.08UD G3/8 MASCHIO 0106985

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano 30/50 (pu)
Diametro80 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA BF80P.4H.08UD G3/8 MASCHIO 0106985


Le ventose BF-P della gamma DURAFLEX® di Piab sono progettate per una presa affidabile su superfici irregolari e porose come il cartone. Realizzate con una miscela di poliuretano, combinano un'elasticità simile alla gomma con una resistenza superiore all'usura. Il loro design a due componenti garantisce resistenza e flessibilità, mentre il materiale antialone protegge le superfici delicate. Le molteplici varianti e dimensioni li rendono ideali per diverse applicazioni nei settori del packaging, dell'automotive e dell'automazione generale.

Punti di forza

Ottimizzato per superfici irregolari e porose. BF-P è stata progettata per fare presa in modo sicuro su superfici difficili, come il cartone e altri materiali porosi, garantendo trafilamenti minimi e massima efficienza. Realizzate con un materiale DURAFLEX® appositamente sviluppato, queste ventose offrono l'elasticità della gomma unita alla resistenza all'usura del poliuretano, per una maggiore durata. Nel design 30/60 Shore, il soffietto e il labbro di tenuta sono realizzati con materiali di diversa durezza, che garantiscono una struttura forte e stabile pur mantenendo una tenuta morbida e flessibile per una movimentazione ottimale di superfici diverse. Il materiale DURAFLEX® 60 Shore non lascia aloni, rendendo queste ventose adatte ad applicazioni delicate in cui è necessario preservare l'integrità della superficie. Ideali per una varietà di settori e attività, tra cui l'industria automotive (rimozione di parti in plastica, assemblaggio di finiture), il packaging (movimentazione di scatole, assemblaggio di cartoni) e la plastica (rimozione di parti), oltre a operazioni di automazione generale e pick-and-place.

Applicazioni

Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna;Scatole e contenitori;Alimentazione fogli intercalari;Formatura e apertura/chiusura scatole;Alimentazione rotativa cartoni;Formatura, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e confezionamento;Alimentazione e smistamento coperchi/cartoncini;Rimozione componenti in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano 30/50 (pu)
Diametro80 mm
Formasoffietto
Tipologiag3/8 maschio
€ 44,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione