Riferimenti
Festo:VAS-30-1/8-PUR-B
Rubix:160000000609281
Produttore:1396090
EAN:4052568062064

Documenti
Dettagli del prodotto : 1396090-UNITA' DI ASPIRAZIONE VAS-30-1/8-PUR-B
Ventosa completa VAS-30-1/8-PUR-B La guarnizione non è inclusa nella fornitura. Compensatore altezza della ventosa=1,9 mm, Dimensione nominale=3 mm, Diametro ventosa=30 mm, Volume ventosa=1,29 cm3, Diametro effettivo di suzione=24,8 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12,2 g |
|---|---|
| Materiale | pur |
| Diametro | 30 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | vas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione