VENTOSA BX25P.4K.02AD.F 0109402

Ventose a soffietto multiplo BX-P Poliuretano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0109402
Rubix:170000000512802
Produttore:0109402
VENTOSA BX25P.4K.02AD.F 0109402

Riepilogo info tecniche

Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro25 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VENTOSA BX25P.4K.02AD.F 0109402


Adatte a superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Le ventose DURAFLEX® sono realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale del DURAFLEX® non lascia aloni.
VENTOSA Serie:BX Diametro:25 mm Forma:SOFFIETTI MULTIPLI Attacco:1/8" MASCHIO - M5 FEMMINA Materiale:POLIURETANO

Punti di forza

Adatta per la compensazione in altezza e per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc. Nella ventosa bicolore il soffietto e il labbro di tenuta sono di durezza diversa, il che rende la ventosa forte e stabile e, allo stesso tempo, morbida e flessibile. Ventose DURAFLEX® realizzate in un materiale appositamente sviluppato che presenta l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX® non lascia aloni.

Applicazioni

Plastic part removal;Assemblaggio componenti di finitura interna ed esterna;Scatole e contenitori;Alimentazione fogli intercalari;Formatura e apertura/chiusura scatole;Alimentazione rotativa cartoni;Formatura, scarico e carico vassoi;Pick and place robotizzato e confezionamento;Alimentazione e smistamento coperchi/cartoncini;Rimozione componenti in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliuretano 30/60 (pu)
Diametro25 mm
Formasoffietto
Tipologiacon filtro, g1/8 maschio , m5 femmina
Codice doganale39269097
€ 28,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione