CALOTTA BL30-2.10 0101117

Ventose a soffietto multiplo BL-2 Cloroprene

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0101117
Rubix:170000000511868
Produttore:0101117
CALOTTA BL30-2.10 0101117

Riepilogo info tecniche

Materialecloroprene (cr)
Diametro30 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA BL30-2.10 0101117


Le ventose in cloroprene BL-2 hanno un labbro morbido e flessibile e sono adatte a sacchi non troppo stretti. I quattro soffietti offrono una buona compensazione di livello. Disponibili in diametri da 20 a 50 mm.
CALOTTA BL30-2 10

Punti di forza

Ottimizzato per la movimentazione di sacchi ad alta portata Realizzato in cloroprene di alta qualità Presa sicura e non dannosa sui sacchi Adatto per la compensazione in altezza. Movimento di sollevamento per separare oggetti piccoli e sottili. Meno adatto quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.

Applicazioni

Sacchi, buste e fasci;Movimentazione sacchetti e buste

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecloroprene (cr)
Diametro30 mm
Formarotondo
Tipologiasenza raccordi
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima110 °C
Codice doganale84879090
€ 8,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione