34588-VENTOSA VAS-8-M5-NBR

Ventosa VAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAS-8-M5-NBR
Rubix:160000000580143
Produttore:34588
EAN:4052568023133
34588-VENTOSA VAS-8-M5-NBR

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro8 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34588-VENTOSA VAS-8-M5-NBR


Ventosa VAS-8-M5-NBR Con anello di tenuta OL. Diametro nominale=2 mm, Diametro ventosa=8 mm, Diametro efficace di aspirazione=5,5 mm, Posizione di collegamento=In alto, Forma della ventosa=Rotonda, piatta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,07 g
Materialenbr
Diametro8 mm
Formarotondo
Tipologiavas
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
€ 6,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione