VENTOSA B15-2.20.01AC 3250037S
Ventose a soffietto B Silicone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:3250037S
Rubix:170000000514539
Produttore:3250037S



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA B15-2.20.01AC 3250037S
La ventosa a soffietto in silicone di Piab è progettata per garantire una flessibilità e un'adattabilità superiori nelle attività di movimentazione dei materiali più impegnative. La struttura in morbido silicone assicura una presa delicata. Il design a soffietto consente di compensare in modo eccellente le differenze di altezza e di movimentare efficacemente gli oggetti irregolari. Durevole e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone offre prestazioni affidabili, sicure ed efficienti negli ambienti di automazione più esigenti.
VENTOSA Serie:B Diametro:15 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:M5 MASCHIO Materiale:SILICONE
Punti di forza
Realizzata in silicone di alta qualità per una manipolazione sicura ed efficiente
Consentono di compensare differenze di altezza.
Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
Adatto per applicazioni in plastica, lamiera e confezionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | m5 maschio |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore