Riferimenti
Piab:0101106
Rubix:160000000691808
Produttore:0101106



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA B40.20 0101106
La ventosa a soffietto in silicone di Piab è progettata per garantire una flessibilità e un'adattabilità superiori nelle attività di movimentazione dei materiali più impegnative. La struttura in morbido silicone assicura una presa delicata. Il design a soffietto consente di compensare in modo eccellente le differenze di altezza e di movimentare efficacemente gli oggetti irregolari. Durevole e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone offre prestazioni affidabili, sicure ed efficienti negli ambienti di automazione più esigenti.
CALOTTA PIAB B40.20
Punti di forza
Realizzata in silicone di alta qualità per una manipolazione sicura ed efficiente
Consentono di compensare differenze di altezza.
Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari
Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
Adatto per applicazioni in plastica, lamiera e confezionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | senza raccordi |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione