01659753-ARTICOLO ZP3P-T25PTSF-AG1

Prodotti per il vuoto - Con scanalatura e adattatore, conformi a FDA - ZP3P

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP3P-T25PTSF-AG1
Rubix:999221025052825
Produttore:ZP3P-T25PTSF-AG1
01659753-ARTICOLO ZP3P-T25PTSF-AG1

Riepilogo info tecniche

Materialegomma di silicone
Diametro25 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01659753-ARTICOLO ZP3P-T25PTSF-AG1


Per l'adsorbimento di pezzi generici
•Pad Sizes: Ø 20 - Ø 50 mm
  • Shapes: Flat Type with Groove
  • Materials: Silicone rubber is compliant with FDA21CFRSS1772600
  • Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet
    •Blue coloured pad
    •Reduced leakage.

    Pad Diameter: ø25
    Mounting Thread Size: AG1 (G1/8, Male Thread)
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Materialegomma di silicone
    Diametro25 mm
    Formarotondo
    Tipologiaingresso a vuoto con tampone
    17,70 IVA esclusa
    / Unità
    21,59 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione