36145-VENTOSA VAS-75-1/4-NBR

Ventosa VAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAS-75-1/4-NBR
Rubix:160000000580253
Produttore:36145
EAN:4052568023416
36145-VENTOSA VAS-75-1/4-NBR

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro75 mm
Formapiatto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36145-VENTOSA VAS-75-1/4-NBR


Ventosa VAS-75-1/4-NBR Con anello di tenuta OL. Diametro nominale=4 mm, Diametro ventosa=75 mm, Diametro efficace di aspirazione=60 mm, Posizione di collegamento=In alto, Forma della ventosa=Rotonda, piatta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)74x73x29 mm
Peso77 g
Materialenbr
Diametro75 mm
Formapiatto
Tipologiavas
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
18,05 IVA esclusa
/ Unità
22,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione