Riferimenti
SMC:ZP40BS
Rubix:999221025034768
Produttore:ZP40BS
EAN:3618036457605

Riepilogo info tecniche
| Materiale | gomma di silicone |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | soffietto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00048090-ARTICOLO ZP40BS
Le ventose della serie ZP sono disponibili in 19 diametri da 2 a 200 mm, materiali a 6 tazze e design a 4 tazze, per offrire un'ampia scelta. Le versioni a 4 tazze piatte, piatte con nervature, profonde e a soffietto sono standard, ma se queste non soddisfano i requisiti della vostra applicazione, contattateci per la vostra applicazione speciale. I nostri ingegneri hanno realizzato molti design e forme personalizzate utilizzando una varietà di materiali.
ZP (B), ventosa con anello di bloccaggio
Punti di forza
Tampone a vuoto con anello di bloccaggio
Pezzo di ricambio
Diametri dei tamponi da 2 mm a 50 mm
Stili di tamponi piatti, rigati, profondi e a soffietto
Pezzo di ricambio
Diametri dei tamponi da 2 mm a 50 mm
Stili di tamponi piatti, rigati, profondi e a soffietto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 48x48x34 mm |
|---|---|
| Peso | 25 g |
| Materiale | gomma di silicone |
| Diametro | 40 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | cuscinetto a vuoto |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione