Riferimenti
Piab:0101135
Rubix:170000000511884
Produttore:0101135



Riepilogo info tecniche
| Materiale | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | piatto |
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA F40-2.30 0101135
Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso
CALOTTA F40-2 NITRILE-PVC
Punti di forza
Realizzato in una resistente miscela di nitrile-PVC. Eccellente resistenza a oli, sostanze chimiche e all'abrasione. Raccomandato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto. Manipolazione senza lasciare segni. Prestazioni durature in condizioni difficili. Adatto per i settori automobilistico e manifatturiero
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | piatto |
| Tipologia | calotte |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 90 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione