Riferimenti
Piab:0101567
Rubix:170000000512169
Produttore:101567



Riepilogo info tecniche
| Materiale | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | piatto |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA F40-2.30-04AB 0101567
Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso
Punti di forza
Realizzato in una resistente miscela di nitrile-PVC. Eccellente resistenza a oli, sostanze chimiche e all'abrasione. Raccomandato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto. Manipolazione senza lasciare segni. Prestazioni durature in condizioni difficili. Adatto per i settori automobilistico e manifatturiero
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nitrile-pvc (npv) |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Forma | piatto |
| Tipologia | f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione