VENTOSA F25 SILICONE, G1/8 MASCHIO/M5 FEMMINA PA 0110335
Ventose piatte F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Piab:0110335
Rubix:170000000512863
Produttore:0110335



Riepilogo info tecniche
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA F25 SILICONE, G1/8 MASCHIO/M5 FEMMINA PA 0110335
Piab’s ventose piatte in silicone approvate FDA/EU sono progettate per una movimentazione igienica e sicura in ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati. Realizzate in silicone conforme, offrono una presa delicata e prestazioni affidabili su superfici piane. Il design piatto garantisce sollevamenti stabili, mentre il materiale è resistente a sostanze chimiche e ad alte temperature per operazioni prive di contaminazione.
Punti di forza
Silicone conforme a FDA/EU per industrie regolamentate
Design piatto per una movimentazione sicura e stabile
Resistente a sostanze chimiche e ad alte temperature
Igienico e facile da pulire
Ideale per alimenti, farmaceutico e applicazioni sensibili
Raccomandato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone (sil) |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | g1/8 maschio/m5 femmina, pa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione