CALOTTA B20.20 0101102

Ventose a soffietto B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Piab:0101102
Rubix:170000000511856
Produttore:0101102
CALOTTA B20.20 0101102
Riepilogo info tecniche
Materialesilicone
Diametro20 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B20.20 0101102


La ventosa a soffietto in silicone Piab’s è progettata per offrire flessibilità e adattabilità superiori nelle operazioni di movimentazione materiali più impegnative. La morbida costruzione in silicone garantisce una presa delicata. Il design a soffietto permette un’eccellente compensazione delle differenze di altezza e la gestione efficace di oggetti irregolari. Robusta e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone assicura prestazioni affidabili, sicure ed efficienti in ambienti di automazione esigenti.
PIAB CODICE 0101102

Punti di forza

Realizzato in silicone di alta qualità per una movimentazione sicura ed efficiente Eccellente flessibilità per adattarsi a superfici irregolari Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza Adatto per plastica, lamiera e applicazioni di imballaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone
Diametro20 mm
Formasoffietto
Tipologiavarie
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,10 IVA esclusa
/ Unità
11,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore