Riferimenti
Piab:0101130
Rubix:170000000511880
Produttore:0101130
Documenti
Dettagli del prodotto : CALOTTA F20.20 0101130
Piab’s ventose piatte in silicone approvate FDA/EU sono progettate per una movimentazione igienica e sicura in ambienti alimentari, farmaceutici e regolamentati. Realizzate in silicone conforme, offrono una presa delicata e prestazioni affidabili su superfici piane. Il design piatto garantisce sollevamenti stabili, mentre il materiale è resistente a sostanze chimiche e ad alte temperature per operazioni prive di contaminazione.
Punti di forza
Silicone conforme a FDA/EU per industrie regolamentate
Design piatto per una movimentazione sicura e stabile
Resistente a sostanze chimiche e ad alte temperature
Igienico e facile da pulire
Ideale per alimenti, farmaceutico e applicazioni sensibili
Raccomandato quando la forza di sollevamento è parallela alla superficie dell'oggetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Tipologia | ventosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore