Riferimenti
Piab:0101631
Rubix:170000000512199
Produttore:101631



Documenti
Dettagli del prodotto : VENTOSA B50.20.05AB 0101631
La ventosa a soffietto in silicone Piab’s è progettata per offrire flessibilità e adattabilità superiori nelle operazioni di movimentazione materiali più impegnative. La morbida costruzione in silicone garantisce una presa delicata. Il design a soffietto permette un’eccellente compensazione delle differenze di altezza e la gestione efficace di oggetti irregolari. Robusta e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone assicura prestazioni affidabili, sicure ed efficienti in ambienti di automazione esigenti.
VENTOSA Serie:B Diametro:50 mm Forma:A SOFFIETTO Attacco:1/4" MASCHIO Materiale:SILICONE
Punti di forza
Realizzato in silicone di alta qualità per una movimentazione sicura ed efficiente
Eccellente flessibilità per adattarsi a superfici irregolari
Resistente agli agenti chimici e alle alte temperature
Il design a soffietto compensa le variazioni di altezza
Adatto per plastica, lamiera e applicazioni di imballaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | silicone |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Forma | soffietto |
| Tipologia | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione