Riferimenti
Festo:VAS-40-1/4-NBR
Rubix:160000000580251
Produttore:36143
EAN:4052568023409

Documenti
Dettagli del prodotto : 36143-VENTOSA VAS-40-1/4-NBR
Ventosa completa VAS-40-1/4-NBR Con anello di tenuta OL. Dimensione nominale=4 mm, diametro ventosa=40 mm, Diametro aspirazione effettivo=32 mm, Posizione della connessione=in alto, Forma ventosa=rotonda piatta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x40x32 mm |
|---|---|
| Peso | 26,47 g |
| Materiale | nbr |
| Diametro | 40 mm |
| Forma | rotondo |
| Tipologia | vas |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione