VENTOSA A COPPA D.60MM. IN PARANATURALE 016010N
Ventosa con Relativo Supporto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Vuototecni:01 60 10 N
Rubix:999190300034309
Produttore:016010N
Dettagli del prodotto : VENTOSA A COPPA D.60MM. IN PARANATURALE 016010N
Ventose dalla tipica conformazione a coppa, sono adatte per la presa e la movimentazione con vuoto, di oggetti con superfcie piana, leggermente convessa o concava. Il supporto, appositamente sagomato per combaciare perfettamente alla ventosa, è munito di un perno flettato maschio, per facilitarne il fssaggio all’automatismo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | para naturale |
|---|---|
| Diametro | 60 mm |
| Tipologia | con supporto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
