173440-VENTOSA VAS-10-M5-NBR

Ventosa VAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAS-10-M5-NBR
Rubix:160000000586891
Produttore:173440
EAN:4052568037451
173440-VENTOSA VAS-10-M5-NBR

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro10 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 173440-VENTOSA VAS-10-M5-NBR


Ventosa VAS-10-M5-NBR Con anello di tenuta OL. Diametro nominale=2 mm, Diametro ventosa=10 mm, Diametro efficace di aspirazione=8 mm, Posizione di collegamento=In alto, Forma della ventosa=Rotonda, piatta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x10x10 mm
Peso1,65 g
Materialenbr
Diametro10 mm
Formarotondo
Tipologiavas
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
7,94 IVA esclusa
/ Unità
9,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione