35413-VENTOSA VASB-40-1/4-NBR

Ventosa VASB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VASB-40-1/4-NBR
Rubix:160000000580203
Produttore:35413
EAN:4052568023263
35413-VENTOSA VASB-40-1/4-NBR

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro40 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 35413-VENTOSA VASB-40-1/4-NBR


Ventosa completa VASB-40-1/4-NBR Con anello di guarnizione OL. Dimensione nominale=4 mm, diametro ventosa=40 mm, Diametro aspirazione effettivo=32 mm, Posizione della connessione=in alto, Forma ventosa=rotonda, soffietto 1,5 conv

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x40x42 mm
Peso29,22 g
Materialenbr
Diametro40 mm
Formarotondo
Tipologiavasb
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
23,94 IVA esclusa
/ Unità
29,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione