CALOTTA B50.20 0101108

Ventose a soffietto B Silicone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0101108
Rubix:170000000511860
Produttore:0101108
CALOTTA B50.20 0101108

Riepilogo info tecniche

Materialesilicone (sil)
Diametro50 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B50.20 0101108


La ventosa a soffietto in silicone di Piab è progettata per garantire una flessibilità e un'adattabilità superiori nelle attività di movimentazione dei materiali più impegnative. La struttura in morbido silicone assicura una presa delicata. Il design a soffietto consente di compensare in modo eccellente le differenze di altezza e di movimentare efficacemente gli oggetti irregolari. Durevole e resistente agli agenti chimici, la ventosa a soffietto in silicone offre prestazioni affidabili, sicure ed efficienti negli ambienti di automazione più esigenti.
CALOTTA PIAB X VENTOSE B50 IN SILICONE

Punti di forza

Realizzata in silicone di alta qualità per una manipolazione sicura ed efficiente Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti che presentano superfici corrugate o irregolari Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili Adatto per applicazioni in plastica, lamiera e confezionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Materialesilicone (sil)
Diametro50 mm
Formarotondo
Tipologiasenza raccordi
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima200 °C
€ 18,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione