CALOTTA B30MF.40 0101112

Ventose a soffietto B TPE MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:0101112
Rubix:170000000511864
Produttore:0101112
CALOTTA B30MF.40 0101112

Riepilogo info tecniche

Materialetpe
Diametro30 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CALOTTA B30MF.40 0101112


Le ventose a soffietto in TPE di Piab, antialone, sono progettate per una movimentazione delicata e senza impronte su prodotti sensibili o di valore elevato. Realizzate in elastomero termoplastico avanzato (TPE), queste ventose offrono una presa morbida e priva di aloni, ideale per le superfici in cui l'estetica è importante. Il design flessibile del soffietto si adatta alle forme irregolari e compensa le differenze di altezza, garantendo una movimentazione sicura e affidabile. Durevoli e resistenti all'usura, offrono prestazioni costanti e prive di aloni negli ambienti di automazione più esigenti.

Punti di forza

Costruite in materiale TPE avanzato e antialone Presa morbida e antialone per superfici delicate o di alto valore Design flessibile del soffietto per forme irregolari e differenze di altezza Resistente all'usura e alla deformazione Mantiene l'estetica del prodotto con una movimentazione priva di aloni Adatto per lastra di vetro, lamiera metallica e prodotti finiti

Applicazioni

Ventose non segnanti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetpe
Diametro30 mm
Formasoffietto
Tipologiasenza raccordi
€ 6,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione