00061386-ARTICOLO ZP63HBN

Ventose

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZP63HBN
Rubix:999221025035923
Produttore:ZP63HBN
EAN:3618036457124
00061386-ARTICOLO ZP63HBN

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro63 mm
Formasoffietto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00061386-ARTICOLO ZP63HBN


Le ventose della serie ZP sono disponibili in 19 diametri da 2 a 200 mm, materiali a 6 tazze e design a 4 tazze, per offrire un'ampia scelta. Le versioni a 4 tazze piatte, piatte con nervature, profonde e a soffietto sono standard, ma se queste non soddisfano i requisiti della vostra applicazione, contattateci per la vostra applicazione speciale. I nostri ingegneri hanno realizzato molti design e forme personalizzate utilizzando una varietà di materiali.
ZPHB, unità ventosa, soffietto grande

Punti di forza

Tampone di aspirazione per impieghi gravosi
Pezzo di ricambio
Diametro del tampone da 40 mm a 125 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68x68x32 mm
Peso68 g
Materialenbr
Diametro63 mm
Formasoffietto
Tipologiacuscinetto a vuoto
Paese d'origineJP
20,88 IVA esclusa
/ Unità
25,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione