36142-VENTOSA VAS-15-1/8-NBR

Ventosa VAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAS-15-1/8-NBR
Rubix:160000000580250
Produttore:36142
EAN:4052568023393
36142-VENTOSA VAS-15-1/8-NBR

Riepilogo info tecniche

Materialenbr
Diametro15 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36142-VENTOSA VAS-15-1/8-NBR


Ventosa VAS-15-1/8-NBR Con anello di tenuta OL. Diametro nominale=3 mm, Diametro ventosa=15 mm, Diametro efficace di aspirazione=12 mm, Posizione di collegamento=In alto, Forma della ventosa=Rotonda, piatta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x15x22 mm
Peso11,2 g
Materialenbr
Diametro15 mm
Formarotondo
Tipologiavas
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
9,60 IVA esclusa
/ Unità
11,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore